Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66395
Cod. Produttore
GW66395
Cod. EAN
8011564133426

Informazioni di prodotto

COMBIBLOC ASD 3PR: 2P+T,2P+T,3P+T IP55
Serie 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN. Consentono l'alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

presa CEE - 16 A

3×16 A xp xxx V

interruttore differenziale

Fl con lFN 0,03 A (standard)

numero di interruttori magnetotermici

2

materiale della scatola

plastica

manipolazione

montaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP55

altezza

360 mm

larghezza

320 mm

Serie

68_Q_DIN,BUILDING_BLOC

colore

grigio

Produttore

COMBIBLOC DBO - DA PARETE - 2 PRESE 2P+T 16A + 1 PRESA 3P+T 16A - IP55