Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM107261
Cod. Produttore
107261
Cod. EAN
4015081070244

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM2-XRAVR COMANDO POSTERIORE GIALL
  • Serie: Moeller series
  • Montaggio: posteriore flessibile
  • Compatibilità: NZM2, N2, NS2, PN2
  • Protezione contatti: IP2X opzionale
  • Colore: rosso-giallo
  • Funzione: arresto d'emergenza
  • Bloccabile: fino a 3 lucchetti

Documentazione tecnica

Comando posteriore di colore nero progettato per applicazioni elettriche con elevato grado di protezione NEMA 4X e 12, ideale per l'uso con disgiuntori e sezionatori di carico. Dotato di bloccaggio con lucchetto e adatto per arresto d'emergenza, garantisce sicurezza e affidabilità nelle operazioni di comando. Realizzato per offrire robustezza e funzionalità in ambienti industriali, assicura un controllo efficace senza blocco del riavvio o serratura a chiave. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: per il diretto, montaggio posteriore dell'interruttore sulla parete laterale o sulla porta del quadro elettrico ad armadio. Azionamento posteriore dell'interruttore attraverso la parete o la porta del quadro elettrico ad armadio. Per interruttori a leva. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione è possibile ordinare una protezione contro i contatti IP2X. rosso-giallo per arresto d'emergenza. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con fino a 3 lucchetti. Utilizzabile per: NZM2, N2, NS2, PN2

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Comando posteriore rosso-giallo arresto emergenza NZM2 montaggio quadro