Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12966
Cod. Produttore
0000012966
Cod. EAN
8010300129662

Informazioni di prodotto

Gruppo comandi elettronico
Regolatore di velocità a selettore rotativo per montaggio murale o tubolare, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Il dispositivo è di colore bianco e permette la selezione tra 11 stadi di potenza per un controllo preciso del carico su una singola fase. Dotato di comando elettrico con portata di 1.5 A, garantisce un funzionamento affidabile e intuitivo grazie all’interruttore on/off integrato. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una regolazione graduale e sicura della potenza. Descrizione del produttore: Gruppo comandi elettronico per ventilatori Vortice. Alimentazione monofase 220-240 V / 50-60 Hz. Installazione a parete, trasformabile ad incasso con il kit opzionale SCB. Colore bianco. Carico massimo ammissibile: 1.5 A. Funzioni: On/Off, Selezione continua della velocità.

corrente nominale

1,5 A

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

tipo di comando

Selettore rotativo/a pressione

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

profondità

55 mm

illuminazione

Illuminato (on)

numero di fasi

1

numero di stadi

11

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

Produttore

Gruppo comandi elettronico 1,5A parete/incasso Vortice