Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032044
Cod. Produttore
032044
Cod. EAN
3245060320447

Informazioni di prodotto

COLRING-Collare incolore 4,6x360mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collari COLRING lunghezza 360 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 102 mm. Larghezza 4,6 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\'installazione.

temperatura di montaggio

-10 °C 40 °C

temperatura di impiego

-40 °C 75 °C

senza alogeni

trasparente

omologazione UL

spessore nastro

1.5 mm

forza portante minima

220 N

larghezza della banda

4.6 mm

lunghezza nastro

360 mm

diametro max. del fascio

102 mm

esecuzione

con dentatura interna

materiale

plastica

colore

naturale

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide PA

superficie

non trattato

temperatura d’esercizio

-40

Produttore

Colring-Collare Incolore 4,6X360Mm

€ 0,3255 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info