› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Accessori per Automazione

COLONNINA IN ALLUMINIO

Cod. Rexel CJ001DOC-LN
Cod. Produttore 001DOC-LN
Cod. EAN 8050456050342

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Colore: Nero
  • Altezza: 500 mm
  • Finitura: Superficie anodizzata
  • Applicazione: Colonnina
  • Serie: 001DOC-LN
  • Installazione: Fissaggio a base
  • Uso: Esterno e interno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Colonnina in alluminio anodizzato nero. H = 500 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

COLONNINA IN ALLUMINIO