Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRIALL280
Cod. Produttore
TRIALL280
Cod. EAN
8006588210017

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Altezza standard: 3 metri
  • Diametro corpo: Ø 135 mm
  • Sezione scomparti: 3000 mm²
  • Estensione telescopica: max 0,40 m
  • Interasse moduli: 108 mm
  • Colore: Naturale o nero PVC
  • Serie: TRIALL
Descrizione del produttore: Colonna portautensili elettrica alta 3 metri, progettata per offrire punti di alimentazione multipli in ambienti industriali e di lavoro. Realizzata con materiali resistenti e di qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Il design modulare permette un facile accesso alle prese elettriche integrate, ottimizzando l’organizzazione degli spazi e migliorando l’efficienza operativa. Adatta per installazioni che richiedono una distribuzione ordinata e funzionale dell’energia elettrica.

Tipologia

Altro

ingresso del cavo

In alto/in basso

regolabile

numero di parti superiori utilizzabili

3

materiale colonna per impianti

Alluminio

forma della colonna

Altro

compensazione dell'altezza

930 mm

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

altezza della colonna

3000 ... 3000 mm

Produttore

Colonna portautensili elettrica alta 3 metri con prese multiple per ambienti industriali