Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVC6B15S
Cod. Produttore
XVC6B15S
Cod. EAN
3606480032646

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa led 60mm ro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La Colonna Luminosa LED da 60 mm è un prodotto innovativo e versatile, progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità in vari contesti. Realizzata con materiali resistenti, questa colonna luminosa è ideale per ambienti interni ed esterni, grazie alla sua robustezza e al design elegante. Con un diametro di 60 mm, si integra facilmente in qualsiasi spazio, fornendo un'illuminazione uniforme e piacevole. Il suo sistema LED garantisce un'efficienza energetica superiore rispetto alle tradizionali soluzioni di illuminazione, riducendo i costi di consumo elettrico. Inoltre, la durata prolungata dei LED assicura una manutenzione ridotta nel tempo. La colonna è progettata per resistere agli agenti atmosferici, rendendola perfetta per l'uso in giardini, vialetti e aree pubbliche. Con la sua luce brillante e il design moderno, la Colonna Luminosa LED è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione funzionale senza compromettere l'estetica.

funzione luce fissa

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

funzione acustica

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V

funzione flash

funzione luce rotante

grado di protezione (IP)

IP23

diametro esterno

60 mm

numero di elementi della colonna segnaletica

1

volume

85

Serie

Harmony_XVC

Produttore

COLONNA LUMINOSA LED 60MM RO