Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVC4B2
Cod. Produttore
XVC4B2
Cod. EAN
3606480032387

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa led 40mm ro/ar

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione, Ø40, montaggio su tubo, luce fissa, IP23, 24 V AC/DC

funzione luce fissa

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V

grado di protezione (IP)

IP23

diametro esterno

40 mm

numero di elementi della colonna segnaletica

2

Serie

Harmony_XVC

Produttore

Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione, Ø40, montaggio su tubo, luce fissa, IP23, 24 V AC/DC