Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVMB2RGSSB
Cod. Produttore
XVMB2RGSSB
Cod. EAN
3389119050319

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa con buzzer + 2 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La colonna luminosa modulare fa parte della gamma di colonne luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVM, di diametro 45 mm. Viene fornita preassemblata e precablata. include 2 unità di segnalazione luminosa (rosso, verde) e un buzzer sonoro integrato in un'unità base montata su un tubo di supporto in alluminio da 250 mm con staffa in metallo per il montaggio su superficie verticale (IP42). Ha una tensione di alimentazione di 24 V AC/DC. Progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360° (LED super luminoso solo luce fissa) o acusticamente tramite cicalino.

Serie

Harmony_XVM

volume

80

numero di elementi della colonna segnaletica

2

diametro esterno

45 mm

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V

funzione acustica

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

funzione luce fissa

Produttore

Colonna luminosa con buzzer + 2 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC