Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRIALL280PV
Cod. Produttore
TRIALL280PV
Cod. EAN
8006588210024

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio e PVC
  • Altezza standard: 3 metri
  • Colore: Corpo alluminio naturale
  • Coperchi: PVC nero tipo 9017
  • Sezioni interne: 3 comparti separati
  • Interasse per utenze: 108 mm
  • Estensione telescopica: max 0,40 m
  • Serie: TRIALL
Descrizione del produttore: Collettore portamorsetti modulare nero con tre moduli, ideale per l'organizzazione e la distribuzione elettrica in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Design compatto e funzionale per un'installazione semplice e ordinata.

Tipologia

Altro

ingresso del cavo

In alto/in basso

regolabile

numero di parti superiori utilizzabili

3

materiale colonna per impianti

Altro

forma della colonna

Altro

compensazione dell'altezza

930 mm

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

altezza della colonna

3000 ... 3000 mm

Produttore

Collettore portamorsetti modulare nero 3 moduli per impianti elettrici industriali e civili