Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATJV-L
Cod. Produttore
JV-L
Cod. EAN
0051712245388

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Collegatore fusibile
  • Tensione: Bassa tensione
  • Dimensioni: 22 x 58 mm
  • Norme: IEC 60269-1, UL
  • Poli collegabili: fino a 4
  • Portafusibile: CH22
  • Serie: Bussmann Series
  • Applicazione: Multiphase C
JV-L CC AND MIDGET MFH MULTIPHASE C è un componente elettrico progettato per applicazioni multimediali con caratteristiche di alta affidabilità. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di gestire correnti multiple in configurazioni trifase, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in impianti elettrici complessi, offrendo una soluzione versatile e performante per la distribuzione e il controllo dell’energia elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: accessori fusibile, Collegatore, Bassa tensione, 22 x 58 mm, IEC, UL, collega fino a 4 poli insieme, portafusibile CH22, IEC 60269-1, UL

Serie

Bussmann Series

Produttore

Collegatore fusibile bassa tensione 22x58 mm 4 poli IEC UL