Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT15XABR25
Cod. Produttore
15XABR25
Cod. EAN
5027590152815

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 15KV
  • Corrente: 25AMP
  • Standard: ANSI
  • Intervento: Versatile
  • Testa: Pulsante smontabile
  • Manutenzione: Facile
  • Design: Robusto
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile elettrico da 15 kV e 25 ampere progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi di alimentazione in corrente alternata. Dotato di testa rimovibile di tipo buttonhead, offre facilità di installazione e manutenzione. Conforme allo standard ANSI, assicura elevata qualità e sicurezza nell'intervento contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti robusti e performanti per la protezione delle linee elettriche ad alta tensione. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il EAT15XABR25 è un dispositivo elettrico progettato per l'uso in applicazioni ad alta tensione, con una capacità di 15KV e 25AMP. Questo collegamento di alta qualità è conforme agli standard ANSI, garantendo affidabilità e sicurezza. La sua caratteristica di intervento è versatile, rendendolo adatto a molteplici utilizzi. La testa pulsante smontabile offre una facile manutenzione e installazione. EAT15XABR25 è ideale per chi cerca prestazioni elevate in un design robusto.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

25 A

tensione nominale

15 V

caratteristica di intervento

Altro

standard

ANSI

Tipo di terminazione

Testa rimovibile/buttonhead

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

Collegamento fusibile 15KV 25AMP alta tensione industriale