Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATLPCR
Cod. Produttore
TLPCR
Cod. EAN
8006588160367

Informazioni di prodotto

  • Serie: TALPA
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Dimensioni canale: 75x30 mm
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Derivazione tubi: Ø 16 e 20 mm
  • Accessori: giunti, curve, scatole derivazione
  • Fissaggio: tasselli TS e distanziatori
  • Colore: grigio 7030 e 7035
Descrizione del produttore: Collare riduttore di diametro 16 progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle connessioni. Ideale per adattare tubazioni o cavi di diverso diametro, facilita l’installazione e la gestione degli impianti elettrici mantenendo ordine e sicurezza. La sua struttura compatta permette un montaggio semplice e rapido, ottimizzando lo spazio e migliorando l’efficienza dell’impianto.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Collare riduttore diametro 16 mm per installazioni elettriche fissaggio sicuro e stabile