Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-50603
Cod. Produttore
166-50603
Cod. EAN
4031026310435

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato e PVC
  • Fissaggio: semplice e sicuro per guaine metalliche
  • Profilo protettivo: previene danni da abrasione
  • Temperatura esercizio: -20 °C a +105 °C
  • Diametro interno: 21,0 mm
  • Largh. ghiera: 12,7 mm
  • Largh. totale: 17,4 mm
  • Serie: HelaGuard

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fissaggio semplice e sicuro per guaine metalliche. Il profilo protettivo previene i danni dovuti all'abrasione. Il collare di fissaggio AFCS viene utilizzato per bloccare guaine metalliche.

colore

Acciaio inox

qualità del materiale

PVC

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Foro per vite

temperatura di impiego

-20 ... 105 °C

adatto per diametro tubo

20 ... 20 mm

Serie

HelaGuard

Produttore

Collare fissaggio acciaio AFCS20 protezione guaine metalliche antifrizione