Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASTF
Cod. Produttore
STF
Cod. EAN
8006588110324

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare fermatubi 25
  • Dimensione: 25 mm
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Fissaggio: Sicuro e stabile
  • Applicazione: Impianti elettrici tubi
  • Installazione: Facile manutenzione
  • Funzione: Mantiene tubi ordinati
  • Serie: CASTF
Descrizione del produttore: Collare fermatubi di dimensione 25, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile dei tubi in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione dei sistemi di cablaggio. Ideale per mantenere ordinati e protetti i tubi, contribuendo a un’efficiente gestione degli impianti elettrici.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Collare fermatubi 25 resistente fissaggio sicuro per impianti elettrici