Prodotti /

Cod. Rexel
CP1383167
Cod. Produttore
1383167
Cod. EAN
4012195121510

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M6
  • Tipo: Collare distanziatore
  • Serie: 732 / 733
  • Quantità consigliata: 50
  • Codice prodotto: CP1383167
  • Descrizione breve: 2900 M6 1923 G
  • Utilizzo: Distanziatore
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore in acciaio con finitura zincata galvanica, progettato per il fissaggio tramite foro per vite M6. Caratterizzato da un diametro interno di 22,5 mm e dimensioni compatte, garantisce una solida tenuta e resistenza meccanica. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e durevoli, offre protezione contro la corrosione grazie alla zincatura elettrolitica. Prodotto chiuso, senza alogeni, ideale per installazioni sicure e affidabili. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M6.

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

19 ... 23 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore M6 filettato 19-23mm per impianti elettrici