Prodotti /

Cod. Rexel
CP1387081
Cod. Produttore
1387081
Cod. EAN
4012195123910

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 2900WM8 425 FT COLLARE DISTANZIATOR
  • Filettatura: M8
  • Dimensione 27 FT: adatta per M25
  • Dimensione 42.5 FT: adatta per M40
  • Dimensione 48.5 FT: adatta per M50
  • Dimensione 60 FT: adatta per M63
  • Quantità consigliata: 25
  • Serie: 732 / 733

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore in acciaio zincato a caldo con foro per vite, progettato per garantire una fissaggio sicuro e stabile. Il diametro interno di 42,5 mm e la filettatura M8 lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. La struttura chiusa assicura protezione e supporto ottimale, mentre lo spessore del materiale conferisce robustezza senza compromettere la facilità di installazione. Questo collare è adatto per ambienti che necessitano di componenti privi di alogeni, offrendo un prodotto affidabile e di alta qualità per il fissaggio di tubi o cavi. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M8. La dimensione 27 FT è adatta per M25. La dimensione 42.5 FT è adatta per M40. La dimensione 48.5 FT è adatta per M50 La dimensione 60 FT è adatta per M63

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

39,5 ... 42,5 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore filettatura M8 per tubi M25-M63 installazione elettrica