Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CP1387111
Cod. Produttore
1387111
Cod. EAN
4012195123972

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 2900WM8 485 FT COLLARE
  • Filettatura: M8
  • Serie: 732 / 733
  • Quantità consigliata: 25

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore in acciaio zincato a caldo, progettato per fissaggi sicuri tramite foro per vite. Caratterizzato da una struttura chiusa con diametro interno di 48,3 mm e filettatura M8, garantisce robustezza e durata nel tempo. Le dimensioni compatte di 88 mm di lunghezza e 20 mm di larghezza lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Questo collare è privo di alogeni, assicurando un prodotto conforme alle esigenze di sicurezza e sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Con filettatura M8.

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

45,5 ... 48,5 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore filettatura M8 installazione rapida industriale