Prodotti /

Cod. Rexel
CP1387170
Cod. Produttore
1387170
Cod. EAN
4012195124153

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare distanziatore
  • Filettatura: M8
  • Dimensioni 27 FT: per M25
  • Dimensioni 42.5 FT: per M40
  • Dimensioni 48.5 FT: per M50
  • Dimensioni 60 FT: per M63
  • Serie: 732 / 733
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore in acciaio zincato a caldo, progettato per garantire un fissaggio sicuro tramite foro per vite. Il diametro del collare è di 88 mm, con una lunghezza totale di 138 mm e uno spessore di 3 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza alla corrosione. La struttura chiusa assicura stabilità e protezione, rendendo questo componente adatto per installazioni durature e affidabili. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M8. La dimensione 27 FT è adatta per M25. La dimensione 42.5 FT è adatta per M40. La dimensione 48.5 FT è adatta per M50 La dimensione 60 FT è adatta per M63

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

83 ... 88 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore filettatura M8 acciaio zincato immersione