Prodotti /

Cod. Rexel
CP1385089
Cod. Produttore
1385089
Cod. EAN
4012195123132

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M6
  • Dimensioni disponibili: 27, 42.5, 48.5, 60 FT
  • Compatibilità M25: 27 FT
  • Compatibilità M40: 42.5 FT
  • Compatibilità M50: 48.5 FT
  • Compatibilità M63: 60 FT
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: 732 / 733

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore in acciaio zincato a caldo, progettato per garantire una solida fissazione tramite foro per vite. Il diametro interno di 42,5 mm e la struttura chiusa assicurano un supporto stabile e resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono durata e protezione dalla corrosione. La qualità del materiale e il trattamento superficiale conferiscono al prodotto affidabilità nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in ambienti difficili. Dimensioni compatte con fissaggio M6, perfetto per installazioni precise e sicure. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M6. La dimensione 27 FT è adatta per M25. La dimensione 42.5 FT è adatta per M40. La dimensione 48.5 FT è adatta per M50 La dimensione 60 FT è adatta per M63

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

39,5 ... 42,5 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore filettatura M6 per tubi M25-M63 installazione elettrica