Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP1385038
Cod. Produttore
1385038
Cod. EAN
4012195122951

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare distanziatore
  • Filettatura: M6
  • Dimensione 27 FT: adatta per M25
  • Dimensione 42.5 FT: adatta per M40
  • Dimensione 48.5 FT: adatta per M50
  • Dimensione 60 FT: adatta per M63
  • Quantità consigliata: 25
  • Serie: 732 / 733

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore chiuso in acciaio zincato a caldo, con foro per vite M6. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e protezione dalla corrosione. Dimensioni precise con diametro interno di 21,5 mm e lunghezza totale di 56 mm, adatto per il supporto e la separazione di tubazioni o cavi. Materiale di alta qualità che assicura durata nel tempo e affidabilità nelle installazioni. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M6. La dimensione 27 FT è adatta per M25. La dimensione 42.5 FT è adatta per M40. La dimensione 48.5 FT è adatta per M50 La dimensione 60 FT è adatta per M63

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

19 ... 21,5 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore filettatura M6 per tubi M25-M63 installazione elettrica