Prodotti /

Cod. Rexel
CP1383507
Cod. Produttore
1383507
Cod. EAN
4012195569299

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M6
  • Tipo: Collare distanziatore
  • Codice serie: 732 / 733
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Modello: 2900 M6 6164 G

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore in acciaio con protezione superficiale mediante zincatura galvanica ed elettrolitica, progettato per fissaggio tramite foro per vite M6. Il prodotto presenta un diametro interno di 63 mm e dimensioni totali di 106,5 mm di lunghezza e 18 mm di larghezza, garantendo robustezza e durata nel tempo. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e sicuro, è caratterizzato da una qualità costruttiva elevata e da una finitura resistente alla corrosione. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M6.

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

61 ... 64 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore filettatura M6 per tubi 61-64 mm installazione elettrica