Prodotti /

Cod. Rexel
CP1383485
Cod. Produttore
1383485
Cod. EAN
4012195121817

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare distanziatore M6
  • Filettatura: M6
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: 732 / 733
  • Codice prodotto: CP1383485
  • Modello: 2900 M6 5460 G
  • Tipo: Collare distanziatore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore in acciaio con finitura zincata galvanica, progettato per il fissaggio tramite foro per vite M6. La sua struttura robusta garantisce un’ottima resistenza meccanica e protezione dalla corrosione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un montaggio sicuro e duraturo. Le dimensioni precise assicurano una perfetta stabilità e adattabilità, rendendo questo collare un componente affidabile per supportare e distanziare elementi in impianti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M6.

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

54 ... 60 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore filettatura M6 per tubi 54-60 mm