Prodotti /

Cod. Rexel
CP1383310
Cod. Produttore
1383310
Cod. EAN
4012195569176

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M6
  • Tipo: Collare distanziatore
  • Serie: 732 / 733
  • Codice prodotto: CP1383310
  • Quantità consigliata: 25
  • Descrizione breve: 2900 M6 3338 G
  • Applicazione: Distanziamento
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore in acciaio con protezione superficiale tramite zincatura galvanica/elettrolitica, progettato per garantire un fissaggio sicuro mediante foro per vite M6. Il design chiuso assicura robustezza e stabilità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e duraturi. Dimensioni compatte con diametro interno di 37 mm e lunghezza totale di 79 mm, adatto a supportare e separare elementi mantenendo ordine e sicurezza negli impianti. Realizzato senza l’uso di alogeni, contribuisce a soluzioni più sostenibili. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M6.

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

33 ... 38 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore filettatura M6 per tubi 33-38 mm installazione elettrica