Prodotti /

Cod. Rexel
CP1383299
Cod. Produttore
1383299
Cod. EAN
4012195121633

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M6
  • Tipo: Collare distanziatore
  • Modello: 2900 M6 3034 G
  • Serie: 732 / 733
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore in acciaio con zincatura galvanica, progettato per il fissaggio tramite foro per vite M6. Il prodotto è caratterizzato da un diametro interno di 32 mm e dimensioni compatte che ne facilitano l’installazione in impianti elettrici. La sua struttura robusta e la protezione superficiale garantiscono resistenza alla corrosione e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza nel supporto di componenti elettrici. Questo collare chiuso assicura una tenuta affidabile e una facile integrazione in sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M6.

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

30 ... 34 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore filettatura M6 per tubi 30-34 mm installazione elettrica