Prodotti /

Cod. Rexel
CP1383213
Cod. Produttore
1383213
Cod. EAN
4012195121572

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M6
  • Tipo: Collare distanziatore
  • Serie: 732 / 733
  • Codice prodotto: CP1383213
  • Quantità consigliata: 50
  • Descrizione: 2900 M6 2429 G
  • Utilizzo: Distanziale
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore in acciaio con zincatura galvanica per una protezione superiore contro la corrosione. Progettato con foro per vite M6, garantisce un fissaggio sicuro e stabile. La sua struttura chiusa assicura robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Dimensioni compatte e design funzionale rendono questo collare perfetto per il supporto e il distanziamento di componenti elettrici, assicurando un montaggio preciso e ordinato. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M6.

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

24 ... 29 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore filettatura M6 per tubi 24-29 mm impianti elettrici