Prodotti /

Cod. Rexel
CP1383132
Cod. Produttore
1383132
Cod. EAN
4012195121459

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M6
  • Tipo: Collare distanziatore
  • Serie: 732 / 733
  • Codice prodotto: CP1383132
  • Quantità consigliata: 50
  • Descrizione breve: 2900 M6 1821 G
  • Applicazione: Distanziamento
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore in acciaio con finitura zincata galvanica, progettato per il fissaggio tramite foro per vite M6. La sua struttura robusta garantisce un'ottima resistenza meccanica e protezione dalla corrosione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e duraturo per il passaggio e il posizionamento di tubazioni o cavi con diametro di 20,4 mm. Le dimensioni compatte e la qualità del materiale lo rendono un componente affidabile per installazioni professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M6.

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

18 ... 21 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore filettatura M6 per tubi 18-21 mm installazione elettrica