Prodotti /

Cod. Rexel
CP1383094
Cod. Produttore
1383094
Cod. EAN
4012195121336

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare distanziatore M6
  • Filettatura: M6
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: 732 / 733
  • Codice prodotto: CP1383094
  • Modello: 2900 M6 1316 G
  • Tipo: Collare distanziatore
  • Applicazione: Fissaggio e distanziamento

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore in acciaio con protezione superficiale a zincatura galvanica/elettrolitica, progettato per il fissaggio tramite foro per vite M6. Il dispositivo è chiuso e presenta un diametro interno di 15,2 mm, con dimensioni complessive di 48 mm di lunghezza e 14 mm di larghezza. Questo collare è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e resistente alla corrosione, garantendo stabilità e durabilità nel tempo. La qualità del materiale e la finitura zincata assicurano una lunga vita utile anche in ambienti esposti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M6.

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

13,5 ... 16 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore filettatura M6 montaggio elettrico rapido