Prodotti /

Cod. Rexel
CP1383426
Cod. Produttore
1383426
Cod. EAN
4012195121756

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M6
  • Tipo: Collare distanziatore
  • Serie: 732 / 733
  • Codice prodotto: CP1383426
  • Quantità consigliata: 20
  • Descrizione breve: 2900 M6 4955 G
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Distanziatore con filettatura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore in acciaio con protezione superficiale a zincatura galvanica, progettato per fissaggi tramite foro per vite M6. Il dispositivo è chiuso e adatto a garantire un solido supporto e isolamento per componenti elettrici, con un diametro interno di 54 mm e dimensioni complessive di 102 mm in lunghezza e 18 mm in larghezza. La robustezza del materiale e la finitura zincata assicurano resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M6.

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

diametro

49 ... 55 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore filettatura M6 49-55mm installazioni elettriche