Prodotti / Utensili / Fissaggio / Colla /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710210
Cod. Produttore
BIZ710210
Cod. EAN
3700420321330

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Volume netto: 300 ml
  • Tempo aperto: 10 min
  • Temperatura applicaz.: +15° a +40°C
  • Resistenza temp.: -15° a +75°C
  • Conservazione: 18 mesi
  • Adesione: legno, pietra, gesso
  • Serie: BizLine

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Colla di fissaggio acrilica bianca da 300 ml, ideale per il settore elettrico. Senza solventi e non colante, aderisce perfettamente a supporti come legno, pietra, calcestruzzo, gesso e materiali isolanti come polistirolo e poliuretano. Adatta per incollaggi semplici di profilati, rosoni, cimase, plinti, listelli, zoccoli, rivestimenti di pannelli, applique per illuminazione, cornici, colonne, mensole, pietre naturali, maioliche, piastrelle di piccoli formati e blocchi di gesso. Resistente alle temperature da -15 °C a +75 °C, con tempo aperto di 10 minuti. Non utilizzare su PE, PP, Teflon e materiali bituminosi o in immersione costante. La confezione è una cartuccia da 300 ml, facile da applicare con pressione per garantire un fissaggio duraturo. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Colla acrilica 300 ml bianca senza solvente che aderisce sui supporti quali legno, pietre, calcestruzzo, gesso e materiali isolanti come polistirolo e poliuretano, ecc. Pratica: non cola.

colore

Bianco

applicazione

Altro

imballaggio

Cartuccia

capacità

300 ml

temperatura max.

40 °C

Metodo di indurimento

Altro

Conformazione del materiale

Altro

peso netto

477 g

Produttore

Colla acrilica senza solvente 300 ml per fissaggi elettrici e materiali isolanti