Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04455
Cod. Produttore
04455
Cod. EAN
3303430044550

Informazioni di prodotto

Collegamento a valle NS630 fisso/dir 3P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

larghezza

350 mm

numero di poli

3

altezza

200 mm

max. corrente nominale

630 A

altezza delle guide

32 mm

spessore delle guide

6 mm