Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031929
Cod. Produttore
031929
Cod. EAN
3245060319298

Informazioni di prodotto

COL 6-Collare nero 7,6x194mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collari COL 6 neri lunghezza 194 mm. Diametro serraggio da 15 a 42 mm. Larghezza 7,6 mm. Poliammide 6/6. Privi di alogeni. Dentatura interna

temperatura di montaggio

0 °C 40 °C

temperatura di impiego

-25 °C 60 °C

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

senza alogeni

lunghezza nastro

194 mm

forza portante minima

450 N

spessore nastro

1.5 mm

larghezza della banda

7.6 mm

diametro max. del fascio

42 mm

qualità del materiale

poliammide PA

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

superficie

non trattato

materiale

plastica

esecuzione

con dentatura interna

colore

nero

temperatura d’esercizio

-25

Produttore

Col 6-Collare Nero 7,6X194Mm