Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNU0851520V
Cod. Produttore
NU0851520V
Cod. EAN
8017963066990

Informazioni di prodotto

Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( 11-20 verticale )
CNU/8/51/520 Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( 11-20 verticale )

altezza

1.6 mm

larghezza

8 mm

lunghezza

5.1 mm

dicitura

con dicitura

colore

Bianco

Produttore

Tessere numerate 11-20 verdi 100pz per etichettatura

Ricevi 4000 pz. entro 2gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui