Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNU08511V
Cod. Produttore
NU08511V
Cod. EAN
8017963066815

Informazioni di prodotto

CNU/8/51/1 TAB.100 TESS NUM.1 VER
CNU/8/51/1 TAB.100 TESS NUM.1 VERNU08511V CABUR S.R.L. Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

altezza

1.6 mm

larghezza

8 mm

lunghezza

5.1 mm

dicitura

con dicitura

colore

Bianco