› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

CN-LAMBDA/4-5.9-SB

Cod. Rexel CX2765615
Cod. Produttore 2765615
Cod. EAN 4017918066475

Informazioni principali

  • Serie: PAS-1
  • Tipo: Barra collettrice

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Barra collettrice

Caratteristiche tecniche

altezza

149 mm

larghezza

59 mm

lunghezza

49 mm

CN-LAMBDA/4-5.9-SB