› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

CN-LAMBDA/4-5.9-BB

Cod. Rexel CX2804649
Cod. Produttore 2804649
Cod. EAN 4046356428286

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente: 4 conduttori
  • Protezione: SPD segnale
  • Larghezza modulo: 6,2 mm
  • Tipo modulo: Guida monolitico
  • Potenziale: Riferimento comune
  • Serie: LIT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Protezione da sovratensioni in modulo guida monolitico largo 6,2 mm per quattro conduttori con potenziale di riferimento comune.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

CN-LAMBDA/4-5.9-BB