›

CMS-PEN 0,35

Cod. Rexel CX5067828
Cod. Produttore 5067828
Cod. EAN 4017918182915

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Tipo: penna di siglatura
  • Serie: CMS-PEN
  • Spessore punta: 0,35 mm
  • Inchiostro: adatto per marcature
  • Uso: materiale elettrico
  • Applicazione: siglatura precisa
  • Formato: penna standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Penna di siglatura, colore: nero

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

CMS-PEN 0,35