› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

CMS-P1-M/MURR 400

Cod. Rexel CX3274054
Cod. Produttore 3274054
Cod. EAN 4055626377162

Informazioni principali

  • Serie: PTFIX-NS35
  • Adattatore guida: DIN
  • Compatibile con: NS 35 e NS 15
  • Fissaggio blocchi: 2,5 - 10 mm²
  • Direzione fissaggio: Verticale
  • Colore: Grigio
  • Tipo accessorio: Morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per guida DIN, per NS 35 e NS 15 per il fissaggio di blocchi FIX da 2,5 mm², 4 mm² e 10 mm² in direzione verticale, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

CMS-P1-M/MURR 400