Prodotti /

Cod. Rexel
CP1104500
Cod. Produttore
1104500
Cod. EAN
4012195038771

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rail system
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Profilato A C
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Presa cavi e sospensione
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.

larghezza

35 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

18 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

0,71 kg

spessore del materiale

1,25 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

17 mm

momento di resistenza ly

0,406 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

1,807 MOMENTOINERZIA

Adatto per l'integrità del circuito

Momento di resistenza Wy

0,41 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

1,03 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,41 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

1,81 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system