Prodotti /

Cod. Rexel
CP1104268
Cod. Produttore
1104268
Cod. EAN
4012195038290

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CML3518P0200FS PROFILATO A C
  • Serie: Rail system
  • Profilato: a C leggero
  • Scanalatura: 17 mm
  • Adatto per: staffa reggicavo base H
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato a C leggero, asolato, con scanalatura di 17 mm. Adatto a staffe reggicavo con base a a testa a martello (base H).

larghezza

35 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

18 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

0,14 kg

spessore del materiale

1,25 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

17 mm

momento di resistenza ly

0,406 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

1,807 MOMENTOINERZIA

Adatto per l'integrità del circuito

Momento di resistenza Wy

0,41 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

1,03 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,41 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

1,81 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system