Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM106170
Cod. Produttore
106170
Cod. EAN
4015081059409

Informazioni di prodotto

CMD(24VDC) RELE' MONITARAGGIO CONTATTI POT.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di monitoraggio contattori per applicazioni con arresto d'emergenza fino al Performance Level e. Controlla la commutazione sicura del contattore di potenza. Riduce la complessità del cablaggio principale viene meno l'installazione ridondante di contattori.

tipo di montaggio

Guida DIN

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

con indicatore a LED

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

CMD(24VDC) RELE MONITARAGGIO CONTA