› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

CMC10 1P SP

Cod. Rexel MSY1062759
Cod. Produttore Y1062759
Cod. EAN 3605340602968

Informazioni principali

  • Serie: CMC10
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo: Interruttore 1P SP
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Installazione: Compatto, spazi ristretti
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Uso: Domestico e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CMC10 1P SP è un interruttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in vari contesti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una commutazione sicura e duratura. Il suo design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la robustezza dei materiali assicura una lunga durata nel tempo. La struttura del CMC10 1P SP è pensata per resistere a condizioni operative difficili, rendendolo adatto per utilizzi sia domestici che industriali. Grazie alla sua versatilità, può essere integrato in diversi sistemi elettrici, offrendo una soluzione efficace per la gestione della potenza. Con una funzione di protezione eccellente, questo interruttore rappresenta una scelta sicura per professionisti e appassionati del settore elettrico.
CMC10 1P SP
€ 4,49 x 1 pz.
(pz.)