Prodotti /

Cod. Rexel
CP1109863
Cod. Produttore
1109863
Cod. EAN
4012195037934

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato a C
  • Larghezza asola: 16 mm
  • Tipo: Profilato forato
  • Serie: Rail system

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato, forato, con larghezza asola di 16 mm.

larghezza

30 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

0,73 kg

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

16 mm

momento di resistenza ly

0,2392 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

1,2156 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

0,29 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

0,81 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,24 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

1,22 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system