Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3005507
Cod. Produttore
3005507
Cod. EAN
4017918091170

Informazioni di prodotto

Il morsetto portafusibili CX3005507 offre soluzioni efficienti per impianti elettrici sicuri e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla connessione a vite
  • Compatibilità con fusibili standard 6,3 x 32 mm
  • Montaggio semplice su guide NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura con fusibili in vetro o ceramica
  • Corrente nominale di 10 A per efficienza energetica
  • Affidabilità e durata garantite nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 6,3 x 32, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione:  0,5 mm²- 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

12 mm

altezza

62 mm

profondità

57,2 mm

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 6,3x32 mm

esecuzione del portafusibili

Altro

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²