› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

CM125-LG/H 12,5/BO BK

Cod. Rexel CX2920010
Cod. Produttore 2920010
Cod. EAN 4046356154024

Informazioni principali

  • Serie: PT 1X2-BE/FM
  • Elemento base per spina protezione
  • Indicazione stato SPD
  • Per filo doppio a potenziale terra zero
  • Protezione segnali
  • Compatibile con SPD
  • Installazione semplice
  • Uso industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento base per l'alloggiamento di una spina di protezione con indicazione di stato per un filo doppio a potenziale di terra zero.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

numero di poli

2

CM125-LG/H 12,5/BO BK