› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

CLT100N-C630 Tubo a telaio, nero, PA 6, diametro nominale 1", 100', PK1

Cod. Rexel PDCLT100N-C630
Cod. Produttore CLT100N-C630
Cod. EAN 0074983287215

Informazioni principali

  • Diametro interno: 25,4 mm
  • Lunghezza: 30,5 m
  • Materiale: Nylon 6 stabilizzato
  • Temperatura max: 110°C
  • Resistenza fiamma: UL94-HB
  • Colore: Nero
  • Protezione: urti e abrasione
  • Serie: CLT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CLT100N-C630 Corrugated Loom Stil Wall Tubing protects cables from impact and abrasion. Features a slit for easy installation onto a bundle of wires or a pre-assembled harness assembly, increasing productivity. Hold in place with cable ties and accessories. Suitable for indoor applications. UL94-HB flammability rating and a maximum temperature rating of 230°F (110°C). Heat Stabilized Nylon 6. 1" (25.4 mm) x 100' (30.5 m) Inside diameter 0.91" (23.2 mm). Color Black. 1 per package.
CLT100N-C630 Tubo a telaio, nero, PA 6, diametro nominale 1", 100', PK1