›

CLIPFIX 35 APPOGGIO TERMINALE

Cod. Rexel CX3022218
Cod. Produttore 3022218
Cod. EAN 4017918156541

Informazioni principali

  • Materiale: PA
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: grigio
  • Serie: CLIPFIX 35

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto terminale, materiale: PA, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

altezza

54,6 mm

profondità

33,5 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione del bloccaggio

Senza viti

CLIPFIX 35 APPOGGIO TERMINALE
€ 0,4671 x 1 pz.
(pz.)