› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

CLIPFIX 35-5 V0 SUPPORTO TERMINALE

Cod. Rexel CX3032350
Cod. Produttore 3032350
Cod. EAN 4046356151801

Informazioni principali

  • Materiale: PA
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: Grigio
  • Serie: CLIPFIX 35-5 V0
  • Tipo: Supporto terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto terminale, materiale: PA, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

altezza

48,5 mm

profondità

35 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del bloccaggio

Senza viti

CLIPFIX 35-5 V0 SUPPORTO TERMINALE