›

CLIPFIX 35-5-R-CLX SUPPORTO TERMINA

Cod. Rexel CX0804519
Cod. Produttore 0804519
Cod. EAN 4055626396453

Informazioni principali

  • Materiale: PA
  • Colore: grigio
  • Tipo: Supporto terminale
  • Serie: CLIPFIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto terminale, materiale: PA, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione del bloccaggio

Senza viti

CLIPFIX 35-5-R-CLX SUPPORTO TERMINA