›

CLIPFIX 35-5 APPOGGIO TERMINALE

Cod. Rexel CX3022276
Cod. Produttore 3022276
Cod. EAN 4017918194154

Informazioni principali

  • Materiale: PA
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: grigio
  • Tipo: Supporto terminale
  • Serie: CLIPFIX 35-5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto terminale, materiale: PA, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

altezza

48,6 mm

profondità

35,3 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del bloccaggio

Senza viti

CLIPFIX 35-5 APPOGGIO TERMINALE
€ 0,5225 x 1 pz.
(pz.)